Eriks

Mechanische dichting TBO 015 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12412935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,90/ stukexcl. btw

€ 65,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
15 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
24.1 mm
Buitendiameter rotor
24 mm
Kamerdiameter stator
24.6 mm
Inbouwlengte rotor
15.5 mm
Inbouwlengte stator
8.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
15 mm
d7
24.6 mm
d3
24 mm
l1
15.5 mm
I4
8.6 mm