Eriks

Mechanische dichting TBO 012 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12412108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,60/ stukexcl. btw

€ 63,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
12 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
31 mm
Buitendiameter rotor
21 mm
Kamerdiameter stator
21.6 mm
Inbouwlengte rotor
15.5 mm
Inbouwlengte stator
15.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
21 mm
l1
15.5 mm
I4
15.5 mm