Eriks

Mechanische dichting TBO 010 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12411673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,40/ stukexcl. btw

€ 62,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
10 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
22.6 mm
Buitendiameter rotor
19 mm
Kamerdiameter stator
19.2 mm
Inbouwlengte rotor
15.5 mm
Inbouwlengte stator
7.1 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
19 mm
l1
15.5 mm
I4
7.1 mm