€ 49,90/ stukexcl. btw
€ 60,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 10 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 22.6 mm |
Buitendiameter rotor | 19 mm |
Kamerdiameter stator | 19.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 15.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 10 mm |
d7 | 19.2 mm |
d3 | 19 mm |
l1 | 15.5 mm |
I4 | 7.1 mm |