Eriks

Mechanische dichting TAO 100 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.034,00/ stukexcl. btw

€ 1.251,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
100 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
15.8 mm
Buitendiameter rotor
123.8 mm
Kamerdiameter stator
122.5 mm
Inbouwlengte rotor
0 mm
Inbouwlengte stator
15.8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
122.5 mm
d3
123.8 mm
I4
15.8 mm