Eriks

Mechanische dichting TAO 100 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 938,50/ stukexcl. btw

€ 1.135,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
100 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
15.8 mm
Buitendiameter rotor
123.8 mm
Kamerdiameter stator
122.5 mm
Inbouwlengte rotor
0 mm
Inbouwlengte stator
15.8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
122.5 mm
d3
123.8 mm
I4
15.8 mm