Eriks

Mechanische dichting TAO 095 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 866,50/ stukexcl. btw

€ 1.048,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
95 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
41.7 mm
Buitendiameter rotor
119 mm
Kamerdiameter stator
119.5 mm
Inbouwlengte rotor
25.9 mm
Inbouwlengte stator
15.8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
95 mm
d7
119.5 mm
d3
119 mm
l1
25.9 mm
I4
15.8 mm