Eriks

Mechanische dichting TAO 095 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12425207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 750,00/ stukexcl. btw

€ 907,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
95 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
15.8 mm
Buitendiameter rotor
119 mm
Kamerdiameter stator
119.5 mm
Inbouwlengte rotor
0 mm
Inbouwlengte stator
15.8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
95 mm
d7
119.5 mm
d3
119 mm
I4
15.8 mm