€ 938,50/ stukexcl. btw
€ 1.135,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 90 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 32.2 mm |
Buitendiameter rotor | 112 mm |
Kamerdiameter stator | 113.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 17.4 mm |
Inbouwlengte stator | 14.8 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 90 mm |
d7 | 113.2 mm |
d3 | 112 mm |
l1 | 17.4 mm |
I4 | 14.8 mm |