Eriks

Mechanische dichting TAO 090 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 821,50/ stukexcl. btw

€ 994,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
90 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
44.8 mm
Buitendiameter rotor
112 mm
Kamerdiameter stator
113.2 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
14.8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
90 mm
d7
113.2 mm
d3
112 mm
l1
30 mm
I4
14.8 mm