Eriks

Mechanische dichting TAO 085 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 892,50/ stukexcl. btw

€ 1.079,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
85 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
379.798 mm
Buitendiameter rotor
107.5 mm
Kamerdiameter stator
108.2 mm
Inbouwlengte rotor
364.998 mm
Inbouwlengte stator
14.8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
85 mm
d7
108.2 mm
d3
107.5 mm
l1
364998 mm
I4
14.8 mm