Eriks

Mechanische dichting TAO 085 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 789,50/ stukexcl. btw

€ 955,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
85 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
44.8 mm
Buitendiameter rotor
107.5 mm
Kamerdiameter stator
108.2 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
14.8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
85 mm
d7
108.2 mm
d3
107.5 mm
l1
30 mm
I4
14.8 mm