€ 789,50/ stukexcl. btw
€ 955,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 85 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 29.8 mm |
Buitendiameter rotor | 107.5 mm |
Kamerdiameter stator | 108.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 15 mm |
Inbouwlengte stator | 14.8 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 85 mm |
d7 | 108.2 mm |
d3 | 107.5 mm |
l1 | 15 mm |
I4 | 14.8 mm |