Eriks

Mechanische dichting TAO 080 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 853,50/ stukexcl. btw

€ 1.032,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
80 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
73 mm
Buitendiameter rotor
100 mm
Kamerdiameter stator
104 mm
Inbouwlengte rotor
58 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
100 mm
l1
58 mm
I4
15 mm