€ 853,50/ stukexcl. btw
€ 1.032,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 80 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 73 mm |
Buitendiameter rotor | 100 mm |
Kamerdiameter stator | 104 mm |
Inbouwlengte rotor | 58 mm |
Inbouwlengte stator | 15 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 80 mm |
d7 | 104 mm |
d3 | 100 mm |
l1 | 58 mm |
I4 | 15 mm |