€ 705,00/ stukexcl. btw
€ 853,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 75 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 69 mm |
Buitendiameter rotor | 98 mm |
Kamerdiameter stator | 99 mm |
Inbouwlengte rotor | 55 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 75 mm |
d7 | 99 mm |
d3 | 98 mm |
l1 | 55 mm |
I4 | 14 mm |