Eriks

Mechanische dichting TAO 075 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12423858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 589,50/ stukexcl. btw

€ 713,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
75 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
69 mm
Buitendiameter rotor
98 mm
Kamerdiameter stator
99 mm
Inbouwlengte rotor
55 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
98 mm
l1
55 mm
I4
14 mm