€ 587,50/ stukexcl. btw
€ 710,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 70 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 67 mm |
Buitendiameter rotor | 90 mm |
Kamerdiameter stator | 92 mm |
Inbouwlengte rotor | 54 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d3 | 90 mm |
l1 | 54 mm |
I4 | 13 mm |