Eriks

Mechanische dichting TAO 070 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12423462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 587,50/ stukexcl. btw

€ 710,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
70 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
67 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Inbouwlengte rotor
54 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
54 mm
I4
13 mm