Eriks

Mechanische dichting TAO 068 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 757,00/ stukexcl. btw

€ 915,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
68 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
13.3 mm
Buitendiameter rotor
89 mm
Kamerdiameter stator
90.9 mm
Inbouwlengte rotor
0 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90.9 mm
d3
89 mm
I4
13.3 mm