Eriks

Mechanische dichting TAO 068 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12423086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 542,00/ stukexcl. btw

€ 655,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
68 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
67.275 mm
Buitendiameter rotor
89 mm
Kamerdiameter stator
90.9 mm
Inbouwlengte rotor
53.975 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90.9 mm
d3
89 mm
l1
53975 mm
I4
13.3 mm