€ 542,00/ stukexcl. btw
€ 655,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 68 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 13.3 mm |
Buitendiameter rotor | 89 mm |
Kamerdiameter stator | 90.9 mm |
Inbouwlengte rotor | 0 mm |
Inbouwlengte stator | 13.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 68 mm |
d7 | 90.9 mm |
d3 | 89 mm |
I4 | 13.3 mm |