Eriks

Mechanische dichting TAO 068 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 659,50/ stukexcl. btw

€ 798,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
68 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
55.8 mm
Buitendiameter rotor
89 mm
Kamerdiameter stator
90.9 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
68 mm
d7
90.9 mm
d3
89 mm
l1
42.5 mm
I4
13.3 mm