€ 738,00/ stukexcl. btw
€ 892,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 65 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 65 mm |
Buitendiameter rotor | 84 mm |
Kamerdiameter stator | 85.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 52 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 65 mm |
d7 | 85.4 mm |
d3 | 84 mm |
l1 | 52 mm |
I4 | 13 mm |