Eriks

Mechanische dichting TAO 065 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 639,50/ stukexcl. btw

€ 773,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
65 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
84 mm
Kamerdiameter stator
85.4 mm
Inbouwlengte rotor
52 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
84 mm
l1
52 mm
I4
13 mm