€ 711,50/ stukexcl. btw
€ 860,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 63 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 66 mm |
Buitendiameter rotor | 81 mm |
Kamerdiameter stator | 83 mm |
Inbouwlengte rotor | 55 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 63 mm |
d7 | 83 mm |
d3 | 81 mm |
l1 | 55 mm |
I4 | 11 mm |