Eriks

Mechanische dichting TAO 063 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 613,50/ stukexcl. btw

€ 742,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
63 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
66 mm
Buitendiameter rotor
81 mm
Kamerdiameter stator
83 mm
Inbouwlengte rotor
55 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
81 mm
l1
55 mm
I4
11 mm