Eriks

Mechanische dichting TAO 060 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 607,00/ stukexcl. btw

€ 734,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
60 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
64.3 mm
Buitendiameter rotor
78 mm
Kamerdiameter stator
80.4 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80.4 mm
d3
78 mm
l1
51 mm
I4
13.3 mm