€ 607,00/ stukexcl. btw
€ 734,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 60 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 64.3 mm |
Buitendiameter rotor | 78 mm |
Kamerdiameter stator | 80.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 51 mm |
Inbouwlengte stator | 13.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 60 mm |
d7 | 80.4 mm |
d3 | 78 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 13.3 mm |