€ 699,00/ stukexcl. btw
€ 845,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 58 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 63.3 mm |
Buitendiameter rotor | 76 mm |
Kamerdiameter stator | 78.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 50 mm |
Inbouwlengte stator | 13.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 58 mm |
d7 | 78.4 mm |
d3 | 76 mm |
l1 | 50 mm |
I4 | 13.3 mm |