Eriks

Mechanische dichting TAO 058 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 607,00/ stukexcl. btw

€ 734,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
58 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
63.3 mm
Buitendiameter rotor
76 mm
Kamerdiameter stator
78.4 mm
Inbouwlengte rotor
50 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
58 mm
d7
78.4 mm
d3
76 mm
l1
50 mm
I4
13.3 mm