Eriks

Mechanische dichting TAO 055 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12421438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 499,50/ stukexcl. btw

€ 604,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
55 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
60.3 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
75.4 mm
Inbouwlengte rotor
47 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
71 mm
l1
47 mm
I4
13.3 mm