€ 680,00/ stukexcl. btw
€ 822,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 53 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 85.33 mm |
Buitendiameter rotor | 70 mm |
Kamerdiameter stator | 71.7 mm |
Inbouwlengte rotor | 73.03 mm |
Inbouwlengte stator | 12.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 53 mm |
d7 | 71.7 mm |
d3 | 70 mm |
l1 | 73.03 mm |
I4 | 12.3 mm |