Eriks

Mechanische dichting TAO 053 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 600,50/ stukexcl. btw

€ 726,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
53 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
59.3 mm
Buitendiameter rotor
70 mm
Kamerdiameter stator
71.7 mm
Inbouwlengte rotor
47 mm
Inbouwlengte stator
12.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
71.7 mm
d3
70 mm
l1
47 mm
I4
12.3 mm