Eriks

Mechanische dichting TAO 050 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 588,50/ stukexcl. btw

€ 712,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
50 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
54.6 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
69.3 mm
Inbouwlengte rotor
43 mm
Inbouwlengte stator
11.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
66 mm
l1
43 mm
I4
11.6 mm