Eriks

Mechanische dichting TAO 048 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 557,00/ stukexcl. btw

€ 673,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
48 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
53.6 mm
Buitendiameter rotor
64 mm
Kamerdiameter stator
68.4 mm
Inbouwlengte rotor
42 mm
Inbouwlengte stator
11.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
48 mm
d7
68.4 mm
d3
64 mm
l1
42 mm
I4
11.6 mm