€ 557,00/ stukexcl. btw
€ 673,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 48 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 53.6 mm |
Buitendiameter rotor | 64 mm |
Kamerdiameter stator | 68.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 42 mm |
Inbouwlengte stator | 11.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 48 mm |
d7 | 68.4 mm |
d3 | 64 mm |
l1 | 42 mm |
I4 | 11.6 mm |