€ 542,00/ stukexcl. btw
€ 655,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 45 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 48.1 mm |
Buitendiameter rotor | 61 mm |
Kamerdiameter stator | 64 mm |
Inbouwlengte rotor | 36.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
d7 | 64 mm |
d3 | 61 mm |
l1 | 36.5 mm |
I4 | 11.6 mm |