Eriks

Mechanische dichting TAO 045 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 542,00/ stukexcl. btw

€ 655,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
45 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
48.1 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
64 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
11.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
45 mm
d7
64 mm
d3
61 mm
l1
36.5 mm
I4
11.6 mm