Eriks

Mechanische dichting TAO 042 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 521,50/ stukexcl. btw

€ 631,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
42 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
47 mm
Buitendiameter rotor
59 mm
Kamerdiameter stator
62 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
42 mm
d7
62 mm
d3
59 mm
l1
35 mm
I4
12 mm