Eriks

Mechanische dichting TAO 040 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12419027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 360,00/ stukexcl. btw

€ 435,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
40 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
44.8 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
34 mm
Inbouwlengte stator
10.8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
34 mm
I4
10.8 mm