€ 360,00/ stukexcl. btw
€ 435,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 360,00 | - |
5+ | € 306,00 | 15.00% |
10+ | € 288,00 | 20.00% |
20+ | € 270,00 | 25.00% |
35+ | € 252,00 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 40 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 44.8 mm |
Buitendiameter rotor | 56 mm |
Kamerdiameter stator | 58 mm |
Inbouwlengte rotor | 34 mm |
Inbouwlengte stator | 10.8 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
d3 | 56 mm |
l1 | 34 mm |
I4 | 10.8 mm |