Eriks

Mechanische dichting TAO 038 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
38 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
41.3 mm
Buitendiameter rotor
53 mm
Kamerdiameter stator
55 mm
Inbouwlengte rotor
31 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
38 mm
d7
55 mm
d3
53 mm
l1
31 mm
I4
10.3 mm