€ 334,00/ stukexcl. btw
€ 404,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 38 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 41.3 mm |
Buitendiameter rotor | 53 mm |
Kamerdiameter stator | 55 mm |
Inbouwlengte rotor | 31 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 38 mm |
d7 | 55 mm |
d3 | 53 mm |
l1 | 31 mm |
I4 | 10.3 mm |