Eriks

Mechanische dichting TAO 035 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 397,00/ stukexcl. btw

€ 480,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
35 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
49 mm
Kamerdiameter stator
52 mm
Inbouwlengte rotor
28 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
35 mm
d7
52 mm
d3
49 mm
l1
28 mm
I4
11 mm