Eriks

Mechanische dichting TAO 033 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12417675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 284,50/ stukexcl. btw

€ 344,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
33 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
46 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
28 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
28 mm
I4
11 mm