Eriks

Mechanische dichting TAO 032 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 317,00/ stukexcl. btw

€ 383,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
32 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
38.5 mm
Buitendiameter rotor
46 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
28 mm
Inbouwlengte stator
10.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
28 mm
I4
10.5 mm