Eriks

Mechanische dichting TAO 030 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 343,00/ stukexcl. btw

€ 415,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
30 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
43 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
24.5 mm
Inbouwlengte stator
10.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
43 mm
l1
24.5 mm
I4
10.5 mm