€ 246,50/ stukexcl. btw
€ 298,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 30 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 35 mm |
Buitendiameter rotor | 43 mm |
Kamerdiameter stator | 45 mm |
Inbouwlengte rotor | 24.5 mm |
Inbouwlengte stator | 10.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 30 mm |
d7 | 45 mm |
d3 | 43 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 10.5 mm |