€ 314,00/ stukexcl. btw
€ 379,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 28 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 33.5 mm |
Buitendiameter rotor | 40 mm |
Kamerdiameter stator | 42 mm |
Inbouwlengte rotor | 24.5 mm |
Inbouwlengte stator | 9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 28 mm |
d7 | 42 mm |
d3 | 40 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 9 mm |